397.04 ESkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 3/4
Edelstahlkugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:397.04
Rubix:1611348
Hersteller:135354
EAN:4047322496209

Dokumente
Produktdetails : 397.04 ESkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 3/4
Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 1, DN 25, Betriebstemperatur -20° bis 180 °C, PN max. 63 bar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Profil | zweiteiliger pneumatischer kugelhahn aus edelstahl, reduzierter durchgang, länge nach din 3202-m3 |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse 1.4408, kugel 1.4401, spindel 1.4301), dichtungen aus ptfe (15 % glasfaserverstärkt) |
| Verbindung | g 3/4 (internal thread per din en iso 228-1) |
| Gewindegröße | g 3/4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
