398.05 Edelstahlkugelhahn, 1-teilig, reduzierter Durchgang, G 3/4
Edelstahlkugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:398.05
Rubix:344747
Hersteller:103426
EAN:4047322082518



Dokumente
Produktdetails : 398.05 Edelstahlkugelhahn, 1-teilig, reduzierter Durchgang, G 3/4
Edelstahlkugelhahn 1.4401/1.4408, 1- teilig, voller Durchgang, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 63 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 305 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
