GN115-SCH-24-NI Verriegelung, Betätigung mit Schlitz
Edelstahl-Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-SCH-24-NI
Rubix:796283
Hersteller:GN 115-SCH-24-NI
EAN:4045525849587



Produktdetails : GN115-SCH-24-NI Verriegelung, Betätigung mit Schlitz
Edelstahl-Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 6 bis 50 mm abdecken. Der Bedienungsbolzen ist zur Abdichtung mit einem O-Ring versehen. Edelstahl-Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 918 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 115 |
| Form | sch |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen