GN119-DK-A7-NI Türverriegelung, Betätigung mit Dreikant, Edelstahl
Edelstahl-Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 119-DK-A7-NI
Rubix:350256
Hersteller:GN 119-DK-A7-NI
EAN:4045525560239




Produktdetails : GN119-DK-A7-NI Türverriegelung, Betätigung mit Dreikant, Edelstahl
Edelstahl-Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn). Der Bedienungsbolzen ist mit einem O-Ring versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 119 |
| Form | dk |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
