GN41-80-M24-209-D1-W Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M24-209-D1-W
Rubix:1864313
Hersteller:GN 41-80-M24-209-D1-W
EAN:4045525047372
GN41-80-M24-209-D1-W Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge209 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M24-209-D1-W Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge209 mm
Zolltarifcode84879059
41,13 exkl. MwSt.
/ Stück
48,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

209 mm