GN41-80-M20-100-D1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-100-D1-UK
Rubix:1129613
Hersteller:GN 41-80-M20-100-D1-UK
EAN:4045525045774
GN41-80-M20-100-D1-UK Edelstahl-Stellfuss mit Kunststoffkappe

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M20-100-D1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht400 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
13,49 exkl. MwSt.
/ Stück
16,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm