GN41-80-M16-100-D3-TK Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M16-100-D3-TK
Rubix:1864015
Hersteller:41-80-M16-100-D3-TK
EAN:4045525044821
GN41-80-M16-100-D3-TK Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M16-100-D3-TK Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
13,70 exkl. MwSt.
/ Stück
16,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm