GN41-80-M8-40-D1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M8-40-D1-S
Rubix:1864326
Hersteller:GN 41-80-M8-40-D1-S
EAN:4045525047471
GN41-80-M8-40-D1-S Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M8-40-D1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge40 mm
Zolltarifcode84879059
6,31 exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

40 mm