GN41-50-M10-28-D3-X Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-50-M10-28-D3-X
Rubix:1863630
Hersteller:GN 41-50-M10-28-D3-X
EAN:4045525039667
GN41-50-M10-28-D3-X Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-50-M10-28-D3-X Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht74 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge28 mm
Zolltarifcode84879059
6,80 exkl. MwSt.
/ Stück
8,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

28 mm