GN41-40-M12-31-D3-X Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-40-M12-31-D3-X
Rubix:1863537
Hersteller:GN 41-40-M12-31-D3-X
EAN:4045525038615



Produktdetails : GN41-40-M12-31-D3-X Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
31 mm
