GN41-40-M12-31-D0-X Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-40-M12-31-D0-X
Rubix:1863535
Hersteller:GN 41-40-M12-31-D0-X
EAN:4045525038592



Produktdetails : GN41-40-M12-31-D0-X Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
31 mm
