GN41-40-M10-60-D3-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-40-M10-60-D3-S
Rubix:1863518
Hersteller:GN 41-40-M10-60-D3-S
EAN:4045525038394



Produktdetails : GN41-40-M10-60-D3-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
