GN41-40-M8-50-D3-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-40-M8-50-D3-SK
Rubix:1129484
Hersteller:41-40-M8-50-D3-SK
EAN:4045525039513
GN41-40-M8-50-D3-SK Edelstahl-Stellfuss mit aufvulkanisiertem Gummi

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-40-M8-50-D3-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
6,07 exkl. MwSt.
/ Stück
7,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm