GN31-80-M24-174-B4-W Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-80-M24-174-B4-W
Rubix:1861799
Hersteller:GN 31-80-M24-174-B4-W
EAN:4045525022270
GN31-80-M24-174-B4-W Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge174 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-80-M24-174-B4-W Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge174 mm
Zolltarifcode84879059
50,84 exkl. MwSt.
/ Stück
60,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

174 mm