GN31-50-M8-63-B1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-50-M8-63-B1-S
Rubix:1127935
Hersteller:GN 31-50-M8-63-B1-S
EAN:4045525993044
GN31-50-M8-63-B1-S Edelstahl-Stellfuss ohne Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-50-M8-63-B1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht112 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge63 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
8,60 exkl. MwSt.
/ Stück
10,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

63 mm