GN23-120-M20-100-D1-UK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-120-M20-100-D1-UK
Rubix:1126234
Hersteller:GN 23-120-M20-100-D1-UK
EAN:4045525944268
GN23-120-M20-100-D1-UK Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen und Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-120-M20-100-D1-UK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1405 g
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
69,72 exkl. MwSt.
/ Stück
82,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm