GN23-100-M24-200-D1-V Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-100-M24-200-D1-V
Rubix:1126244
Hersteller:GN 23-100-M24-200-D1-V
EAN:4045525945036
GN23-100-M24-200-D1-V Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen und Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-100-M24-200-D1-V Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1133 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
Zolltarifcode84879059
63,98 exkl. MwSt.
/ Stück
76,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm