GN23-100-M16-169-D1-W Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-100-M16-169-D1-W
Rubix:1126040
Hersteller:GN 23-100-M16-169-D1-W
EAN:4045525947511
GN23-100-M16-169-D1-W Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen und Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge169 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-100-M16-169-D1-W Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht822 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge169 mm
Zolltarifcode84879059
64,31 exkl. MwSt.
/ Stück
76,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

169 mm