GN23-100-M16-47-D0-X Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-100-M16-47-D0-X
Rubix:1126059
Hersteller:GN 23-100-M16-47-D0-X
EAN:4045525948525



Produktdetails : GN23-100-M16-47-D0-X Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 47 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
47 mm
