GN23-80-M20-100-D0-TK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-80-M20-100-D0-TK
Rubix:1126398
Hersteller:GN 23-80-M20-100-D0-TK
EAN:4045525939912



Produktdetails : GN23-80-M20-100-D0-TK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 560 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm
