GN23-80-M10-100-D0-S Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-80-M10-100-D0-S
Rubix:1126311
Hersteller:GN 23-80-M10-100-D0-S
EAN:4045525952676
GN23-80-M10-100-D0-S Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-80-M10-100-D0-S Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht87 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
34,70 exkl. MwSt.
/ Stück
41,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm