GN23-80-M10-80-D0-SK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-80-M10-80-D0-SK
Rubix:1126373
Hersteller:GN 23-80-M10-80-D0-SK
EAN:4045525939509
GN23-80-M10-80-D0-SK Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-80-M10-80-D0-SK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht85 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
Zolltarifcode84879059
34,49 exkl. MwSt.
/ Stück
41,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm