GN21-120-M20-125-D0-T Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-120-M20-125-D0-T
Rubix:1125491
Hersteller:GN 21-120-M20-125-D0-T
EAN:4045525951112
GN21-120-M20-125-D0-T Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-120-M20-125-D0-T Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1097 g
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
65,48 exkl. MwSt.
/ Stück
77,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm