GN21-100-M20-125-D1-VK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-100-M20-125-D1-VK
Rubix:1125312
Hersteller:GN 21-100-M20-125-D1-VK
EAN:4045525949690
GN21-100-M20-125-D1-VK Edelstahl-Stellfuss mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-100-M20-125-D1-VK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht842 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
57,34 exkl. MwSt.
/ Stück
68,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm