GN21-100-M20-55-D1-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-100-M20-55-D1-X
Rubix:1125433
Hersteller:GN 21-100-M20-55-D1-X
EAN:4045525948990



Produktdetails : GN21-100-M20-55-D1-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
55 mm
