GN21-100-M16-169-D1-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-100-M16-169-D1-W
Rubix:1125288
Hersteller:GN 21-100-M16-169-D1-W
EAN:4045525947993




Technische Zusammenfassung
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 169 mm |
Produktdetails : GN21-100-M16-169-D1-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 831 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 169 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
169 mm