GN21-100-M12-60-D1-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-100-M12-60-D1-S
Rubix:1125294
Hersteller:GN 21-100-M12-60-D1-S
EAN:4045525950412



Produktdetails : GN21-100-M12-60-D1-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 576 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
