GN21-80-M24-200-D0-V Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-80-M24-200-D0-V
Rubix:1125937
Hersteller:GN 21-80-M24-200-D0-V
EAN:4045525949423
GN21-80-M24-200-D0-V Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-80-M24-200-D0-V Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht909 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
Zolltarifcode84879059
52,93 exkl. MwSt.
/ Stück
62,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm