GN21-80-M16-168-D1-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-80-M16-168-D1-W
Rubix:1125836
Hersteller:GN 21-80-M16-168-D1-W
EAN:4045525947771
GN21-80-M16-168-D1-W Edelstahl-Stellfuss mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge168 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-80-M16-168-D1-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht614 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge168 mm
Zolltarifcode84879059
53,16 exkl. MwSt.
/ Stück
63,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

168 mm