GN21-80-M12-125-D0-SK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M12-125-D0-SK
Rubix:1125731
Hersteller:GN 21-80-M12-125-D0-SK
EAN:4045525939578



Produktdetails : GN21-80-M12-125-D0-SK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 391 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
125 mm
