GN43-80-M20-159-D0-W Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 43-80-M20-159-D0-W
Rubix:1865098
Hersteller:GN 43-80-M20-159-D0-W
EAN:4045525057807



Produktdetails : GN43-80-M20-159-D0-W Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 159 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
159 mm
