GN43-80-M20-200-D1-VK Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 43-80-M20-200-D1-VK
Rubix:1865113
Hersteller:GN 43-80-M20-200-D1-VK
EAN:4045525057975
GN43-80-M20-200-D1-VK Edelstahl-Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN43-80-M20-200-D1-VK Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge200 mm
Zolltarifcode84879059
25,50 exkl. MwSt.
/ Stück
30,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm