GN43-80-M16-110-D1-W Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 43-80-M16-110-D1-W
Rubix:1864982
Hersteller:GN 43-80-M16-110-D1-W
EAN:4045525056077



Produktdetails : GN43-80-M16-110-D1-W Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 110 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
110 mm
