GN43-60-M12-60-D0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 43-60-M12-60-D0-SK
Rubix:1130032
Hersteller:GN 43-60-M12-60-D0-SK
EAN:4045525053403
GN43-60-M12-60-D0-SK Edelstahl-Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN43-60-M12-60-D0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Zolltarifcode84879059
6,22 exkl. MwSt.
/ Stück
7,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm