GN33-50-M10-60-B1-SK Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 33-50-M10-60-B1-SK
Rubix:1128594
Hersteller:GN 33-50-M10-60-B1-SK
EAN:4045525991071



Produktdetails : GN33-50-M10-60-B1-SK Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
