GN214.6-12-45 Steckbolzen mit Axialsicherung und Bügel, Edelstahl
Edelstahl-Steckbolzen, Edelstahl-Schieber
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 214.6-12-45
Rubix:1125695
Hersteller:GN 214.6-12-45
EAN:4045525913493




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 214.6 |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : GN214.6-12-45 Steckbolzen mit Axialsicherung und Bügel, Edelstahl
Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung GN 214.6 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Mit dem Druckknopf wird die Sperrklinke "eingezogen", über die Druckfeder wieder in Sperrstellung gebracht. Durch die rechteckige Form der Sperrklinken aus Edelstahl-Blech ergibt sich eine günstige, linienförmige "Anlage" zur axialen Sicherung des Steckbolzens. Die Ausführung mit schwenkbarem Zugring erleichtert die Anwendung bei engen Platzverhältnissen. Die in der Tabelle angegebenen Werte für die Belastbarkeit bei Scherbeanspruchung sind theoretisch ermittelte Richtwerte. Sie sind unverbindlich unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 214.6 |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen