Rolle für Transport Blickle BKX-POTH 100XR-1, Tragfähigkeit: 300 kg
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BKX-POTH 100XR-1
Rubix:1323710
Hersteller:754132
EAN:4047526084295




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 300 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
Produktdetails : BKX-POTH 100XR-1 Bockrolle
Gehäuse: Serie BKX
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
Rad: Serie POTH
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 300 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 130 mm | |
| 35 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage