Rastbolzen Elesa+Ganter GN 817.8-12-15-B-NI, Werkstoff: Edelstahl/Kunststoff
Edelstahl-Rastbolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 817.8-12-15-B-NI
Rubix:1131380
Hersteller:GN 817.8-12-15-B-NI
EAN:4045525964327




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 817.8 |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : GN817.8-12-15-B-NI Rastbolzen, Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen GN 817.8 sind so konzipiert, dass Sonderausführungen der Raststifte auch bei kleinen Stückzahlen wirtschaftlich realisiert werden können. Die Raststifte können nach Bedarf bearbeitet oder gemäß obenstehender Zeichnung selbst hergestellt werden. Die Montage erfolgt mittels Senkschraube und kann daher beliebig oft erfolgen. Alle Teile werden im unmontierten Set geliefert. Die Form C / CK wird dann eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 148 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 817.8 |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | b |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen