Rastbolzen Elesa+Ganter GN 817.4-10-12-CK-NI, Werkstoff: Edelstahl/Kunststoff
Edelstahl-Rastbolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 817.4-10-12-CK-NI
Rubix:746388
Hersteller:GN 817.4-10-12-CK-NI
EAN:4045525707375




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 817.4 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN817.4-10-12-CK-NI Rastbolzen Edelstahl mit T-Griff und Kontermutter
Edelstahl-Rastbolzen GN 817.4 entsprechen GN 817, jedoch sind sie anstelle des runden Knopfes mit einem T-Griff versehen. Diese Form bietet eine optische Orientierung hinsichtlich der Raststellung bei Form C und ist von Vorteil, wenn größere Entriegelungskräfte auftreten. Die Form C wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 817.4 |
| Bolzendurchmesser | 10 mm |
| Form | ck |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen