Rastbolzen Elesa+Ganter GN 413-5-M10-A-NI, Werkstoff: Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 413-5-M10-A-NI
Rubix:1129435
Hersteller:GN 413-5-M10-A-NI
EAN:4045525907515




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 413 |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : GN413-5-M10-A-NI Rastbolzen ohne Rastsperre, ohne Kontermutter, Edelstahl
Der Zugring der Edelstahl-Rastbolzen GN 413 kann durch seine Form, sowohl als Einschraubhilfe bei der Montage verwendet werden, als auch als Rastsperre (Form C / Form CK) dienen. Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Ring in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 413 |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | a |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen