GN817-6-9-G-NI Rastbolzen mit Gewindezapfen, Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 817-6-9-G-NI
Rubix:361168
Hersteller:GN 817-6-9-G-NI
EAN:4045525385245






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN817-6-9-G-NI Rastbolzen mit Gewindezapfen, Edelstahl
Edelstahl-Rastbolzen GN 817 Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 817 |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen