Rad für Transport Blickle DSPK 200K, Tragfähigkeit: 1000 kg
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:DSPK 200K
Rubix:143596
Hersteller:271049
EAN:4047526271046


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1000 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 33 mm |
Produktdetails : DSPK 200K Spurkranzrad
Gehäuse: Serie LEXR
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
Rad: Serie PATH
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 33 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | stahl |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| 33 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
1000 kg