GN950.6-125-B12-F Handrad mit festem Ballengriff, Edelstahl
Edelstahl-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 950.6-125-B12-F
Rubix:746550
Hersteller:GN 950.6-125-B12-F
EAN:4045525790902



Produktdetails : GN950.6-125-B12-F Handrad mit festem Ballengriff, Edelstahl
Die Abmessungen der Edelstahl-Handräder GN 950.6 entsprechen weitgehend den Handrädern DIN 950.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 770 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
