GN949-125-B14-D Handrad mit drehbarem Zylindergriff, Edelstahl
Edelstahl-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 949-125-B14-D
Rubix:361936
Hersteller:GN 949-125-B14-D
EAN:4045525548824





Produktdetails : GN949-125-B14-D Handrad mit drehbarem Zylindergriff, Edelstahl
Edelstahl-Handräder GN 949 sind so gestaltet, dass sie hygienische Anforderungen erfüllen. Die Zylindergriffe sind aus Duroplast, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
