Referenzen
Elesa+Ganter:GN 949-125-K12-A
Rubix:645675
Hersteller:GN 949-125-K12-A
EAN:4045525579019





Produktdetails : GN949-125-K12-A Handrad, Edelstahl
Edelstahl-Handräder GN 949 sind so gestaltet, dass sie hygienische Anforderungen erfüllen. Die Zylindergriffe sind aus Duroplast, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
