GN162-B16-2-NI Fuß-Klemmverbinder mit 4 Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 162-B16-2-NI
Rubix:350739
Hersteller:GN 162-B16-2-NI
EAN:4045525061903




Produktdetails : GN162-B16-2-NI Fuß-Klemmverbinder mit 4 Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 162 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 213 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
