572.12 D ES-Filterregler 1.4404, rücksteuerbar, G 1/2, 1,0 - 15 bar
Edelstahl-Filterregler
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:572.12 D
Rubix:345833
Hersteller:101208
EAN:4047322101936



Produktdetails : 572.12 D ES-Filterregler 1.4404, rücksteuerbar, G 1/2, 1,0 - 15 bar
Edelstahl-Filterregler, 1.4404, mit Sekundärentl. (rücksteuerbar), inkl. Mano., Handablassventil, G 1/2, Regelbereich 1,0 - 15 barBuntmetallfreie Edelstahlfilterregler mit Sekundärentlüftung (nicht für flüssige Medien) für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau sowie in der Medizintechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3050 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | 1.4404, 1.4301, ptfe auf nbr träger, fkm |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
| Baugröße | 2 |
| Filterfeinheit | 50 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
934,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.111,94 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
