Rolle für Transport Blickle BKPXA-TPA 126KD-26-FK, Tragfähigkeit: 120 kg
Edelstahl-Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BKPXA-TPA 126KD-26-FK
Rubix:1323673
Hersteller:754117
EAN:4047526112080




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 120 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 32 mm |
Produktdetails : BKPXA-TPA 126KD-26-FK Bockrolle
Gehäuse: Serie BKPXA
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
Rad: Serie TPA
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau (Variante "-ELS" Farbe schwarz)
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.
Alternativen: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
- Plattenabmessungen gemäß DIN 18867-8 (Großküchengeräte)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 571 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 120 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 161 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage