9229990475 Aufsteck-Eckmesserkopf D50mm Z7 für APKT/APMT 1003.
Eckmesserkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29990475, 9229990475
Rubix:1564698
Hersteller:29990475
EAN:4332163795643


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229990475 eckmesserkopf 90g. o.ik. d 50mm z 7 f.ap |
|---|
Produktdetails : 9229990475 Aufsteck-Eckmesserkopf D50mm Z7 für APKT/APMT 1003.
Aufsteck-Eckmesserkopf D50mm Z7 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Eckmesserkopf, 90° Ausführung: Eckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Eckmesserkopf, 90° Ausführung: Eckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229990475 eckmesserkopf 90g. o.ik. d 50mm z 7 f.ap |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std