Sortiment Kiste Fischer 513892, Typ: EasyDIY Box | Anzahl Elemente: 101
EasyDIY Box Gipskarton
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:513892
Rubix:3831112
Hersteller:EasyDIY Box Gipskarton (101 Teile)
EAN:4048962131376

Dokumente
Produktdetails : EASYDIY BOX GIPSKARTON 101TLG EasyDIY Box Gipskarton
Der Meister in Gipskarton!
• Der fischer GK-Dübel ermöglicht mit seinem selbstschneidenden Gewinde eine einfache und schnelle Montage von leichten und mittelschweren Gegenständen
• Flexibler Einsatz in einfach und doppelt beplankten Gipskartonplatten
• Inklusive Setzwerkzeug
• Nachfüllbare Montagebox aus hochwertigem Kunststoff: optimale Übersicht durch transparenten Deckel, sowie vorsortierten Inhalt
• Maximale Lastaufnahme je nach Schraube und Haken von 5 kg bis 8 kg
Die fischer EasyDIY Box Gipskarton ist ein 101-teiliges Set. Egal ob Bilder, Regale oder Einrichtungsaccessoires – es eignet sich ideal zum Aufhängen & Dekorieren deiner Lieblingsstücke in der Gipskartonwand. Einfach den GK-Dübel auf das beigelegte Setzwerkzeug aufstecken und in den Gipskarton eindrehen. Durch die Kompatibilität mit verschiedenen Schrauben und Haken wird ein breites Anwendungsgebiet eröffnet. Die praktische Box aus hochwertigem Kunststoff mit transparentem Deckel sorgt für Ordnung und Übersicht.
Funktion:
• Der Gipskartondübel GK ist für die Vorsteckmontage in Gipskartonplatten geeignet.Tipp:Gipskarton erkennst du daran, dass sich deine Wand hohl anhört, wenn du dagegen klopfst. Wenn du unsicher bist, probiere doch unsere DIY App mit Baustofferkennung aus
• Der GK wird einfach auf das beigefügte Setzwerkzeug gesteckt und oberflächenbündig in die Gipskartonplatte eingedreht
• Tipp:Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren
• Das scharfe, selbstschneidende Gewinde des GK ermöglicht dabei eine sichere, formschlüssige Befestigung für eine hohe Tragfähigkeit
• Um das Überdrehen des Dübels ist zu vermeiden, empfehlen wir bei der Verwendung von Akkuschraubern das Eindrehmoment zu begrenzen
• Fertig ist die Befestigung deiner Lieblingsstücke.Tipp zur Demontage:Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Setzwerkzeug wie eine Schraube demontieren
Stärken
• Das scharfe, selbstschneidende Gewinde des GK-Dübel ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung für eine hohe Tragfähigkeit
• Das beigepackte Setzwerkzeug vereint die Funktionen Bohren und Dübel setzen und dient einer einfachen und schnellen Montage
• Der GK hat ein breites Anwendungsgebiet durch die Kompatibilität mit verschiedenen Schrauben und Haken
• Aufgrund der kurzen Dübellänge wird nur ein geringer Platz hinter der Gipskartonplatte benötigt, sodass der GK auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar ist
• Durch den Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK auch ohne Setzwerkzeug wie eine Schraube demontieren
• Praktische Box aus hochwertigem Kunststoff mit transparentem Deckel für Ordnung und Übersicht
Anwendungen
• Bilder
• Leuchten
• Dekoration
• Elektroinstallationen
• Einrichtungsaccessoires
Technische Informationen
Attribute
| Typ | easydiy box |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





